曜日別特売

2AC2USB2.1A

2AC2USB2.1A - YAZAWA(ヤザワコーポレーション)2AC2USB2.1A - YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

スマートフォンなどのデジタル機器に直接充電が可能なUSBポート付きです。
プラグはホコリや湿気によって発生するトラッキング火災を予防する絶縁カバー付きです。
180°動くスイングプラグで狭い場所にも配線が可能です。

仕様絶縁カバー:あり材質ABS出力最大出力:2.1A寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)42×110×21プラグ形状スイングRoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(g)
コンセント個数
電源コード(m)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55004277Y024015WH2Uホワイト22021.565-0530-43
オープン
1,898
2,088(税込)
5日以内出荷
55004304Y024025WH2Uホワイト29022.565-0530-46
オープン
2,098
2,308(税込)
4日以内出荷
55004295Y024025PK2Uピンク29022.565-0530-45
オープン
取扱い終了
代替品有
55004286Y024025NV2Uネイビー2902(2P)2.565-0530-44
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
55004295Y024025PK2U55004304Y024025WH2UY024025PK2U 2AC2USB2.1A YAZAWA(ヤザワコーポレーション) 550043042AC2USB2.1AYAZAWA(ヤザワコーポレーション)1個
2,098
税込2,308
色違い

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

OAタップ/電源タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする