電源タップ モバイル PD20W対応

電源タップ モバイル PD20W対応 - サンワダイレクト電源タップ モバイル PD20W対応 - サンワダイレクト電源タップ モバイル PD20W対応 - サンワダイレクト電源タップ モバイル PD20W対応 - サンワダイレクト電源タップ モバイル PD20W対応 - サンワダイレクト電源タップ モバイル PD20W対応 - サンワダイレクト電源タップ モバイル PD20W対応 - サンワダイレクト電源タップ モバイル PD20W対応 - サンワダイレクト

持ち運びやすいコンパクト設計で、外出先やデスク周りでもスマートに使える手のひらサイズです。
AC6口に加え、USB-C×1、USB-A×2を搭載し、最大9台の機器を同時に接続
充電できます。
USB-CポートはPD20W急速充電に対応し、スマートフォンやタブレットを短時間で効率よく充電できます。
スイング式プラグを採用し、使用しないときは本体にすっきり収納でき、携帯時の破損や引っ掛かりを防ぎます。
壁のコンセントに直接差し込むだけで簡単に電源を拡張でき、デスクやベッド周りをすっきり整理できます。
絶縁キャップ付きプラグで、未使用時も安全に保管でき、家庭やオフィスでも安心して使用できます。
雷サージ対応で、落雷や電圧の急変からパソコンや家電をしっかり保護します。

質量(g)
110
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約40×120×30
保証期間
購入日より6ヶ月
差込口
AC差込口:2P・6個口
サージオン電流耐量(A)
1200
USBポート数
3ポート(USB A×2、Type-C×1)
プラグ形状
2P(絶縁キャップ付きスイングプラグ)
制限電圧(V)
775
定格容量(A)
AC定格:14/100V(合計1400Wまで)
バリスタ電圧(V)
470
USB
定格入力:AC100~240V 50/60Hz、定格出力:USB C_DC5V/3A、DC9V/2.22A、DC12V/1.67A、USB A_DC5V/3A、DC9V/2A、DC12V/1.5A、USB C+USB A_DC5V/3A最大
内容量
1本
取扱説明書:日本語取扱説明書あり
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
74825296700-TAP093W
オープン
¥3,298
¥3,628(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「OAタップ/電源タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする