曜日別特売

国内用変換プラグCタイプ

国内用変換プラグCタイプ - YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
(1件のレビュー)

海外の電気製品を日本国内で使う為の変換プラグです。
国によって電圧やコンセント形状が異なりますので、滞在先で購入された電気製品を国内で使用する際に使用できます。

材質耐火性ABS樹脂ブラック質量(g)13コンセント形状Cタイプ定格入力電圧(V)125寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)35×45×14定格入力電流(A)6プラグ形状AタイプRoHS指令(10物質対応)対応使用可能国イタリア、ドイツ、フランス、インドネシア、韓国内容量1個
注意
※変圧機能のない機器を使用する場合は、変圧器(別売)が必要な場合があります。差し込み口形状:Cタイプ
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55004408HPJP3
オープン
349
384(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 55004408
2023-12-13
用途: 中国製プラグ(ヨーロッパVer)の変換
北海道手稲養護学校教育・研究機関

便利で重宝している。ただ、もう少し安価であると助かる。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

タップアクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする