国内用変換プラグOタイプ
海外の電気製品を日本国内で使う為の変換プラグです。
材質耐火性ABS樹脂
色ブラック
質量(g)13
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)35×45×14
定格入力電流(A)125V/6
プラグ形状Aタイプ
RoHS指令(10物質対応)対応
内容量1個
注意
※変圧機能のない機器を使用する場合は、変圧器(別売)が必要な場合があります。 差し込み口形状:Oタイプ
タップアクセサリ の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
- 対象商品:
- 55004417
2022-03-21
- 用途:
- オーストラリア向け電気製品を日本国内で使うとき
オーストラリアで買ったノートPC用の電源アダプタの形状がハの字だったので、日本で使うのにこれがあると充電器が使えて便利です。こんな製品が簡単に手に入るとは思ってもいませんでした。見つけて本当にうれしかったです。
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07