海外用マルチ変換プラグUSB付2A 黒

海外用マルチ変換プラグUSB付2A 黒 - YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

プラグがA、C、O、BF、SEの5タイプに形状するのでこれひとつで各国に対応。
電圧も240Vまで対応しており、世界の主要な国々で使用することができます。
※AC差込口に接続する電気製品が使用国の電圧に対応していない場合は、変圧器が別途必要となります。
2A対応のUSBポートは変圧の必要はありません。
携帯電話やPSPなど携帯ゲーム機、iPodなどオーディオプレーヤーなど、
USB充電できる携帯端末の充電が海外で行えます。

ブラック質量(g)97出力USB:DC5V/2A入力電圧(V)100~240寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)50×90×30定格入力電流(A)6入力電流(A)6プラグ形状A/C/O/BF/SE対応RoHS指令(10物質対応)対応差込口形状A/C/O/BF/SE/USB対応内容量1個
注意
※日本国内にて本品を使用する事はできません。本品は日本の電気製品を海外で使う為のプラグアダプターです。
※AC差込口は電圧の変換はできません。電圧の変換が必要な場合は別途変圧器が必要です。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55004453HPM42ABK
オープン
2,398
2,638(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

タップアクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする