YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
海外用電源プラグAタイプ
電気製品や変圧器のプラグ形状を海外のコンセントに合わせたい時に使用します。
色
ホワイト
質量(g)
約12
コンセント形状
Aタイプ
定格入力電圧(V)
250
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
36×46×15
定格入力電流(A)
6
アズワン品番
65-0526-74
プラグ形状
Aタイプ
RoHS指令(10物質対応)
対応
使用可能国
アメリカ・カナダ・韓国・サイパン・ロシアなど
内容量
1個
注意
※日本国内にて本品を使用する事はできません。本品は日本の電気製品を海外で使う為のプラグアダプターです。
※本品は電圧の変換はできません。電圧の変換が必要な場合は別途変圧器が必要です。
※主なAプラグ使用国:アメリカ・カナダ・韓国・サイパン・ロシアなど
※同じ国の中でも地域により異なる場合があります。事前に旅行会社、ホテルなどにお問い合わせください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55004514
KP1
オープン
¥
279
¥
307
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年2月2日
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください