YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
コーナーセンサーライト
階段やお部屋の角にフィットするので設置しやすいです。
暗いときにセンサーが人の動きを感知すると自動で点灯します。
材質
ABS
色
ホワイト
質量(g)
約45
全光束(Lm)
約10(最大値)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
約85×95×38
使用電池
単4形乾電池×3本(別売)
電池寿命
約200日(1日10回点灯時)
検知方式
人感・明暗センサー
アズワン品番
65-0528-71
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55004584
NBSMN55WH
¥
1,180
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
コーナーセンサーライト NBSMN55WH
参考になった