YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
1LEDミニセンサーナイトライト
周囲が暗くて人が近づくと点灯します。
簡単に設置できる乾電池式です。
材質
ABS
質量(g)
45
全光束(Lm)
約3
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
48×82×31
光源
白色LED×1灯(交換不可)
電池寿命(時間)
常時点灯:連続約30、自動点灯:(1日10回点灯時)約150日間
使用可能温度範囲
0~35℃
使用電池
単4形乾電池×3本(別売)
点灯方式
人感明暗センサー
光源色
白色
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55004609
NL53WH
¥
1,380
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
14日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
1LEDミニセンサーナイトライト NL53WH
参考になった