曜日別特売

乾電池式 3WLED センサーライト 2灯

乾電池式 3WLED センサーライト 2灯 - YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

リモコンで遠くからの操作も可能。
単3形乾電池4本(別売)で電源・配線の心配がないので、どこでも簡単に設置可能。(設置場所自由自在)
人の動きを感知して自動で点灯・消灯します。(赤外線センサー)
LED球だから、一般電球に比べて消費電力も少なく、長寿命で経済的。
雨に濡れる屋外でも使用可能。(防雨構造IP44)

付属品リモコン×1(リチウムコイン電池CR2025×1※テスト用付属)、クランプ×1、クランプ台×1、クランプ台用ネジ×4、壁取付用ネジ×4、ネジカバー×4材質ABSブラック質量(g)約402光源3W白色LED使用電池単3形アルカリ乾電池×4本(別売)電池寿命約90日(1日10回、毎回10秒点灯の場合)取付サイズ【クランプ】[厚み]最小約:15~最大約:100mm、[パイプ径]最小約:30~最大約:85mm点灯保持時間約5秒~20秒(防犯モードの場合)防水仕様防雨タイプ(IP44)アズワン品番65-0529-72感知方式赤外線センサーRoHS指令(10物質対応)対応センサー感知範囲約3~8m×水平110°/上下30°感知距離(m)リモコン:昼4m/夜8m(最大)調光の可否無段階調光(メモリー機能あり)内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全光束(Lm)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
灯数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55004627SLR3LEB2280265×158×1092灯
4,480
4,298
4,728(税込)
10日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

センサーライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする