YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
ペンダントコードリール80
くるくると巻くだけで、ペンダントライトの余計なコードをまとめることができます。
材質
ABS樹脂
質量(g)
約57
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
約Φ80×50
コード長さ(cm)
収納可能:約100
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55004724
PCM4BK
ブラック
65-0528-95
¥
448
¥
399
¥
439
(税込)
当日出荷
55004733
PCM4DW
ダークウッド
65-0528-96
¥
548
¥
489
¥
538
(税込)
4日以内出荷
55004749
PCM4NA
ナチュラル
65-0528-97
¥
548
¥
489
¥
538
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください