YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
ライティングダクト用抜け止コンセントプラグ
ライティングダクトからコンセント用プラグに転換できます。
材質
ABS樹脂
色
ブラック
質量(g)
32
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
47×34×35
定格入力電流(A)
125V/15まで
アズワン品番
65-0529-64
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55005214
SF6013BK
オープン
¥
899
¥
989
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください