YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
ライティングダクト用抜け止コンセントプラグ
ライティングダクトからコンセント用プラグに転換できます。
材質
ABS樹脂
色
ホワイト
質量(g)
32
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
47×34×35
定格入力電流(A)
125V/15まで
アズワン品番
65-0529-65
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55005223
SF6013WH
オープン
¥
939
¥
1,033
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください