曜日別特売

展示バー 引掛けシーリングタイプ 500mm

展示バー 引掛けシーリングタイプ 500mm - YAZAWA(ヤザワコーポレーション)展示バー 引掛けシーリングタイプ 500mm - YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

ペンダントライトや小型シーリングなどの、お好みの照明器具を設置して点灯させることができます。
クランプで挟んで、好きな場所に照明器具を設置することができます。
クランプ部分は角度を変えられるため、幅広い使い方が可能です。

質量(g)約680耐荷重(kg)5コード長さ(m)約1.8寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約555×50×50(クランプ部含む)定格容量(W)600RoHS指令(10物質対応)対応くわえ幅(mm)クランプ:約15~40内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55005309TV50CBKブラック
オープン
2,698
2,968(税込)
4日以内出荷
55005318TV50CWHホワイト
オープン
2,498
2,748(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする