曜日別特売

マルチポート充電器

マルチポート充電器 - HiKOKI(旧:日立工機)マルチポート充電器 - HiKOKI(旧:日立工機)マルチポート充電器 - HiKOKI(旧:日立工機)
(1件のレビュー)

コンパクトな多機能充電器登場!
これ1台で最大4個の蓄電池の充電が可能!
スマホの充電も可能!(USB端子付き)。
ACタップとしても使用可能!(コンセント2口付き、合計10A以下)。
充電モードは選べる2モード(全体同時充電のマルチモード、1個ずつ充電の通常モード)
マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!

質量(kg)1.5出力USC端子:端子数×2個(出力電圧5V、出力電流合計2.0A)、ACコンセント:コンセント数×2個(電流容量合計10A)コード長さ(m)1(2心)充電時間(分)(蓄電池)気温20℃時:(BSL1460)約38分、(BSL1860)約38分、(BSL1430)約20分、(BSL1830)約20分、(BSL1430C)約30分、(BSL1830C)約30分、(BSL36A18)約32分、(BSL36B18)約52分内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
電源(V)
適合バッテリー
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55008574UC18YTSL100(単相交流50/60Hz共用)リチウムイオン電池14.4V(BSL 14XXシリーズ)、18V(BSL 18XXシリーズ)、マルチボルト蓄電池(残量表示付)
33,800
27,980
30,778(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 55008574
2022-11-20
用途: 解体工事
株式会社中央開発建設業・工事業

思っていたよりも 充電が遅い。標準充電器のほうが はるかにはやいが 便利なのは
間違いないですね。

3が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バッテリー・充電器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする