36Vコードレスコンクリートバイブレータ

36Vコードレスコンクリートバイブレータ - HiKOKI(旧:日立工機)36Vコードレスコンクリートバイブレータ - HiKOKI(旧:日立工機)36Vコードレスコンクリートバイブレータ - HiKOKI(旧:日立工機)36Vコードレスコンクリートバイブレータ - HiKOKI(旧:日立工機)36Vコードレスコンクリートバイブレータ - HiKOKI(旧:日立工機)

ベタ基礎が速い!ハイパワーコードレス!。
一人作業でも最後までラクラク。
AC製品より作業が速い!。
パワーは選べる2モード!。
【パワーモード】
ベタ基礎などの広範囲の作業に。
【ノーマルモード】
段差仕上げ、立ち上がりの締固め作業や生コンの流出防止に。
電池保護カバー・トリガースイッチ防じんカバーで生コンクリートから本体を守る。
マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!

用途コンクリートの打設、締固め、気泡抜き質量(kg)4.2(蓄電池装着時)形式フレキタイプモータータイプブラシレスモーター直径×長さL(Φmm×mm)(フレキアッセンブリ)28×825使用電池マルチボルト蓄電池バッテリー電圧(V)36本体寸法(長さL×高さH×幅W)(mm)1045×224×109内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
付属品
振動数(min-1)
充電時間(分)
標準作業時間
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
51071608UV3628DA WPZ蓄電池(BSL36B18X)×1、急速充電器(冷却機能付)、電池カバー12000/15200満充電:約40※UC18YDL2使用時パワーモード時:約45分、ノーマルモード時:約60分※(目安)BSL36B18X使用
93,700
66,980
73,678(税込)
3日以内出荷
55008583UV3628DA WP蓄電池(バッテリー)BSL36B18×1、急速充電器(冷却機能付)、電池カバー12000/15200(12000/15200回/分)満充電:約40分※UC18YDL2使用時パワーモード時:約45分、ノーマルモード時:約60分※(目安)BSL36B18使用
89,200
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
55008583UV3628DA WP51071608UV3628DA WPZUV3628DA WP 36Vコードレスコンクリートバイブレータ HiKOKI(旧:日立工機) 5107160836VコードレスコンクリートバイブレータHiKOKI(旧:日立工機)1台
66,980
税込73,678
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

充電工具 本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする