曜日別特売
モノタロウ

帳票 A4 白紙 2面 4穴 カット入り

帳票 A4 白紙 2面 4穴 カット入り - モノタロウ帳票 A4 白紙 2面 4穴 カット入り - モノタロウ帳票 A4 白紙 2面 4穴 カット入り - モノタロウ帳票 A4 白紙 2面 4穴 カット入り - モノタロウ帳票 A4 白紙 2面 4穴 カット入り - モノタロウ
(15件のレビュー)

ミシン目付です。
無地ですので、様々な伝票の作成が可能です。

材質上質紙厚さ(mm)約0.08サイズA4穴数4白色度(%)約83ラベルサイズ(mm)210×148.5面付2穴間隔(mm)80RoHS指令(10物質対応)対応適合プリンタレーザ、コピー機、インクジェットプリンタミシン目あり内容量1パック(100枚)
RoHS指令対応証明書:(0.2MB)取扱説明書:(0.4MB)
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。
※用紙をなめないでください。
※幼児の手の届く場所に保管しないでください。のどに用紙をつまらせる可能性があります。
※用紙の端で手を切らないようご注意ください。
※紙づまりの原因になりますので、一度レーザプリンタ、コピー機に通した紙は再度セットしないでください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55008608-
779
857(税込)
当日出荷
1年間返品保証
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

【テニトル】さくっと商品チェック!
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:15
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-11-13
用途: 納品書印刷
有限会社藤岡鉄工製造業

きれいに印刷ができました。
注文したらすぐに届きました。
割引券も使ってお得に購入できました。

2025-12-09
用途: 納品書を出すときに
卸売・小売業

初めて利用してみましたが問題なかったです。
商品は紙が薄いですが品質は良いと思います。
100枚単位でなく500枚くらいのセットをお願いしたい。

2025-10-14
用途: 領収書発行
自動車・二輪車・自転車関連業

色付きとは別に、領収書の発行で使用しています。
問題なく使用できます。(領収書と控え)

2026-01-06
用途: 帳票打ち出し
卸売・小売業

現在使用中のものと変わらず使用できて問題ありません。
注文翌日に到着したので非常に助かりました。

対象商品 : 55008608
2024-04-14
用途: 納品伝票

汎用性の高い仕様です。
長いこと不都合なく使用しています。

対象商品 : 55008608
2023-08-05
用途: 伝票印刷
株式会社丹祥堂

日常使用する消耗品なので現状はとても安価で助かります。

対象商品 : 55008608
2023-01-05
用途: 伝票発行

お得感あるので、毎日使用中。紙質・カットしやすさ等含めて満足しています。今後も継続使用予定です。

対象商品 : 55008608
2023-02-14
用途: 毎月の請求書
フジサワデザイン建設業・工事業

大変使いやすくて重宝してます。これからも、使いたいと思います。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

帳票」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする