モノタロウ

帳票 A4 白紙 3面 6穴 カット入り

帳票 A4 白紙 3面 6穴 カット入り - モノタロウ帳票 A4 白紙 3面 6穴 カット入り - モノタロウ帳票 A4 白紙 3面 6穴 カット入り - モノタロウ帳票 A4 白紙 3面 6穴 カット入り - モノタロウ帳票 A4 白紙 3面 6穴 カット入り - モノタロウ
(7件のレビュー)

ミシン目付です。
無地ですので、様々な伝票の作成が可能です。

材質上質紙厚さ(mm)約0.08サイズA4穴数6白色度(%)約83ラベルサイズ(mm)210×99面付3穴間隔(mm)80用紙サイズA4RoHS指令(10物質対応)対応適合プリンタレーザ、コピー機、インクジェットプリンタミシン目あり内容量1パック(100枚)
RoHS指令対応証明書:(0.2MB)取扱説明書:(0.4MB)
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。
※用紙をなめないでください。
※幼児の手の届く場所に保管しないでください。のどに用紙をつまらせる可能性があります。
※用紙の端で手を切らないようご注意ください。
※紙づまりの原因になりますので、一度レーザプリンタ、コピー機に通した紙は再度セットしないでください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55008617-
779
857(税込)
当日出荷
1年間返品保証
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

【テニトル】さくっと商品チェック!
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:7
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-11-19
用途: 弥生販売での納品書発行
製造業

リコーのカラープリンタ(SPC342M)に問題なく使用できます。

2025-09-03
用途: 伝票発行

伝票用紙はいろいろあるが、この値段で購入できるのはうれしいです。

対象商品 : 55008617
2024-01-30
用途: 納品書
株式会社福和卸売・小売業

1枚単価だとこちらの商品が安い、紙の厚みも切り取りも特に問題なく使えています
弊社では控えと受領印を綴じる為、穴ありの方が楽です
1日の伝票発行数量的に100枚単位だと発注が面倒なので、1000~2000枚の梱包があればいいのにな。
マイナス1はミシン目入ってないのが混ざっていた為(200~300枚に1枚くらい)

対象商品 : 55008617
2023-07-18
用途: 伝票発行
牧野フェルト工業株式会社製造業

価格が安く使い勝手が良い。
紙質、印刷具合など問題なし。

対象商品 : 55008617
2022-04-18
用途: 伝票発行
製造業

3枚綴りの伝票を発行するのに重宝しています。
価格もチェックした中では最も安くて助かります。
紙質は普通紙並みで、特に印刷に問題はありません。

対象商品 : 55008617
2022-05-04
用途: 伝票発行
農・林・水産業

毎回購入させて頂いています。
またよろしくお願いします。

対象商品 : 55008617
2021-02-22
用途: 伝票の発行

以前の商品が廃盤になって後継品として購入しましたが、紙質が全く変わり、厚さが半分になりペラペラで裏が透けるようになりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

帳票」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする