ニシキ工業
ワークチェア
(1件のレビュー)
上下式丸チェアー。
用途
学校・工場・事務所・病院など
幅(mm)
(座幅)348、(全幅)516
質量(kg)
4.5
色
ブラック
高さ(mm)
405~530
奥行(mm)
(座奥行)348、(全奥行)516
キャスター
あり
張地
ビニールレザー、ウレタンフォーム、PP樹脂成型品
背もたれ
なし
足外径(Φmm)
516
キャスター種類
50Φナイロン双輪
座高(mm)
405~530
高さ調節
可
寸法(外径×高さ)(mm)
348×405~530
内容量
1脚
注意
※個人宅へは配送できません。※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
座面高さ(mm)
座面寸法(幅×奥行)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55009913
CN-15G
405~530
348×348
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません