曜日別特売

防水型 20Wタイプ メンテナンスユニット

防水型 20Wタイプ メンテナンスユニット - ENDO(遠藤照明)防水型 20Wタイプ メンテナンスユニット - ENDO(遠藤照明)防水型 20Wタイプ メンテナンスユニット - ENDO(遠藤照明)防水型 20Wタイプ メンテナンスユニット - ENDO(遠藤照明)
使用温度(℃)-25~+35定格入力電圧(V)100~242寸法(幅W×長さL)(mm)80×626材質(カバー)樹脂光源寿命40000時間色(カバー)乳白/白口出線(mm)約200演色指数(Ra)82調光の可否内容量1台
注意
※本体は別売です
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
電力(W)
光源色
明るさ(Lm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55009999RAD839N12.4昼白色2000
27,000
15,980
17,578(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年3月18日
55010008RAD839W12.4ナチュラルホワイト2000
27,000
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
55010017RAD840N6.5昼白色1000
23,000
14,980
16,478(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年5月上旬
55010026RAD840W6.5ナチュラルホワイト1000
23,000
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

交換形LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする