曜日別特売

ペイントマーカーSR No.550

ペイントマーカーSR No.550 - 寺西化学ペイントマーカーSR No.550 - 寺西化学ペイントマーカーSR No.550 - 寺西化学ペイントマーカーSR No.550 - 寺西化学ペイントマーカーSR No.550 - 寺西化学ペイントマーカーSR No.550 - 寺西化学ペイントマーカーSR No.550 - 寺西化学ペイントマーカーSR No.550 - 寺西化学
(2件のレビュー)

においが少なく日光や雨があたる屋外に強い不透明ペイントマーカー。
黒い面にも、白い面にも、透明のものにもくっきり鮮明に書けます。
直射日光にさらされても退色の心配や、雨や水にぬれても流れたり消えたりする心配が少なく、屋外展示用に最適です。
ペン先交換式(インキの補充は出来ません。)

用途プラスチック、金属、ガラス、陶器、木、紙、革にタイプシングル線幅(mm)2.5インク油性顔料入数1本線の太さ中字内容量1本
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
インク色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55011417MSR550-T1
200
179
197(税込)
当日出荷
55011426MSR550-T2
200
179
197(税込)
当日出荷
55011435MSR550-T3
200
179
197(税込)
当日出荷
55011444MSR550-T4
200
179
197(税込)
当日出荷
55011453MSR550-T5
200
179
197(税込)
当日出荷
55011469MSR550-T8
200
179
197(税込)
3日以内出荷
55011478MSR550-T11
200
179
197(税込)
当日出荷
55011487MSR550-T12
200
179
197(税込)
当日出荷
55011496MSR550-T30
200
179
197(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 55011453
2024-03-26
用途: 車のタイヤ

イエローレターに使用してます
色的な事も有りますが
とにかく、変色しにくいので
気に入ってます

対象商品 : 55011496
2023-09-29
用途: プランツタグ用
電気・ガス・熱供給・水道業

植物のネームタグに書き込むのに使っています。紫外線に強いのでかなり長い期間耐えてくれます。マジックだとっ直ぐに消えてしまいますので顔料のこちらでなければ。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

油性マーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする