【名入れ】認印 ハンコ・印鑑のオーダー

【名入れ】認印 ハンコ・印鑑のオーダー - ノーブランド【名入れ】認印 ハンコ・印鑑のオーダー - ノーブランド
(1件のレビュー)

浸透印(ネーム印)ではNGの認印が必要な場合にご利用いただけます。
素材はラクト(牛乳に含まれる蛋白質に酸を加えて凝固したもの)材です。

全長(mm)60材質(本体)ラクト材刻印苗字のみ書体古印体印面サイズ(mm)10オーダー方法WEBオーダーサービス分類名入れ繰り返し・詰め替え対応内容量1個
注意
※WEB注文専用商品です。購入確認バスケット画面の「オプション指定」にて名入れをご入力ください。
※印面サイズはmmです。最大文字数をご確認ください。
※環境依存文字はご使用になれません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
表示文字数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55012248長さ60mmX直径10mm最大3文字
オープン
899
989(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方1¥300/税込¥330
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 55012248
2025-02-26
用途: 回覧板や、宅配の受け取りサイン。
サービス業

使いやすくて、なにより、めちゃくちゃ安いし、注文から発送までがはやい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

印章用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする