曜日別特売

【名入れ】親子ゴム印(プッシュオフ) ハンコ・印鑑のオーダー

【名入れ】親子ゴム印(プッシュオフ) ハンコ・印鑑のオーダー - ノーブランド【名入れ】親子ゴム印(プッシュオフ) ハンコ・印鑑のオーダー - ノーブランド
(37件のレビュー)

アドレスゴム印を捺す場合に、住所・社名・TELなどバラバラで一枚づつ捺す時、2枚まとめ、3枚まとめてなど使い分けできる便利なゴム印。
また、一枚づつ剥したりの脱着作業がプッシュ式なので簡単。
商品サイズは、62mm幅で厚さは5mm・6mm・7mm・8.5mm・10.5mmの5種類ご用意しました。
住所・電話は5mm、社名は8.5mm、代表者は7mmが一般的な使用サイズです。

印面種別ゴム印書体明朝体、角ゴシック体、丸ゴシック体、楷書体オーダー方法WEBオーダー繰り返し・詰め替え対応全長(mm)60材質(本体)ABS樹脂サービス分類名入れ内容量1個
注意
※WEB注文専用商品です。購入確認バスケット画面の「オプション指定」にて名入れをご入力ください。
※印面サイズはmmです。最大文字数をご確認ください。
※お客様による校正はございません。
※役職名、肩書き、前株等の法人格は小さ目のフォントを使用します。
※環境依存文字はご使用になれません。
※再配達が発生した場合、再配達料金が発生いたします。
※縦印刷は数字が自動的に漢数字で作成されます。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
印面サイズ(mm)
表示文字数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55012257幅62mmX厚さ5mm62×5最大20文字
オープン
1,398
1,538(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
55012266幅62mmX厚さ6mm62×6最大16文字
オープン
1,498
1,648(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
55012275幅62mmX厚さ7mm62×7最大13文字
オープン
1,598
1,758(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
55012284幅62mmX厚さ8.5mm62×8.5最大10文字
オープン
1,598
1,758(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
55012293幅62mmX厚さ10.5mm62×10.51行(10mm)の場合:最大8文字、2行(4mm)の場合:1行最大20文字
オープン
1,698
1,868(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:37
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 55012257
2025-12-01
用途: 社判
有限会社松川工務店建設業・工事業

近場に事務用品店舗が少なくなって、作ってもらうハンコをどうしようかと迷っていたら、モノタロウで見かけて注文してみました!満足いく物が届き嬉しく思ってます。

2025-12-04
用途: 書類作成時
有限会社安比まいたけ農・林・水産業

使い勝手が良い、安価でコスパも良い、色々と組み合わせ出来るのが良い。

2025-11-20
用途: 書類作成
卸売・小売業

某他社で他のゴム印を作成していましたが、変更がある、他社製品と汎用性があり、助かりました。

2026-02-06
用途: 役所の書類提出など
その他業種

初めてプッシュオフタイプを使いました。まだ、慣れていないので使いにくいですが、慣れたらとても良いと感じます。

2025-12-20
用途: インボイス用
製造業

シャチハタみたいにインク不要だと勘違いして購入してしまった。だとしたら高すぎる!連結して使わないので普通の木のハンコにすれば良かった。

対象商品 : 55012257
2025-02-06
用途: 事務所用封筒や各種書類等に使用しています。
鎌田事務所(内部監査・監査)監査法人サービス業

当該商品の購入時、御社のサイトの説明がわかりやすかったため、当方が予定していた通りのサイズで便利に使用しています。大変ありがとうございました。今後ともよろしくお願い申し上げます。

対象商品 : 55012257
2025-05-06
用途: 会社の印鑑
製造業

すごく早い到着でした!
全体的なプレビューを確認できるともっと購入しやすいと思います

2025-02-16
用途: 新店舗の住所印
卸売・小売業

とても早く希望通りの出来でした。
またの機会がありましたらお願いしたいと思います。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

印章用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする