ノーブランド
【名入れ】振込先ゴム印 ハンコ・印鑑のオーダー
請求書に自社の振込口座をお知らせするゴム印。
書くのがわずらわしいので、ゴム印で簡単に
高さ(mm)
60
材質(本体)
MDF
寸法(縦×横)(mm)
25×45
行数
最大5行まで
書体
明朝体、角ゴシック体、丸ゴシック体、楷書体
印面サイズ(mm)
45×25
文字サイズ(mm)
4
オーダー方法
WEBオーダー
印面種別
ゴム印
サービス分類
名入れ
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1個
注意
※WEB注文専用商品です。購入確認バスケット画面の「オプション指定」にて名入れをご入力ください。
※印面サイズはmmです。最大文字数をご確認ください。
※環境依存文字はご使用になれません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
表示文字数
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55012309
ヨコ45mmXタテ25mm
1行あたり最大12文字
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
1
¥
300
/
税込
¥
330
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません