【名入れ】フレキソ樹脂スタンプ ハンコ・印鑑のオーダー

【名入れ】フレキソ樹脂スタンプ ハンコ・印鑑のオーダー - ノーブランド【名入れ】フレキソ樹脂スタンプ ハンコ・印鑑のオーダー - ノーブランド
(1件のレビュー)

一般的に事務用ではなく、ダンボール・パッケージ・布・コンクリートなど大きな文字を捺したい場合に最適です。
ゴムの凸部分が深い(約2mm)為、文字以外の部分のインク汚れがつきにくく丈夫で長持ちです。
厚みがあるので、弾力性があり楽に捺印できます。スタンプ台は不滅でもOKです。

高さ(mm)60材質(本体)MDFエコマーク認定認定書体明朝体、角ゴシック体、丸ゴシック体、楷書体文字サイズ(mm)最小10エコマーク認定番号18112002オーダー方法WEBオーダー印面種別ゴム印サービス分類名入れ繰り返し・詰め替え対応内容量1個
注意
※WEB注文専用商品です。購入確認バスケット画面の「オプション指定」にて名入れをご入力ください。
※印面サイズはmmです。最大文字数をご確認ください。
※お客様による校正はございません。
※環境依存文字はご使用になれません。
46件中 146各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
表示文字数
寸法(縦×横)(mm)
行数
印面サイズ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55012318タテ30mmXヨコ30mm(1行)最大3文字まで30×30最大3行まで30×30
オープン
1,498
1,648(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
55012327タテ30mmXヨコ40mm(1行)最大4文字まで30×40最大3行まで30×40
オープン
1,898
2,088(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
55012336タテ30mmXヨコ50mm(1行)最大5文字まで30×50最大3行まで30×50
オープン
2,198
2,418(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
55012345タテ30mmXヨコ60mm(1行)最大6文字まで30×60最大3行まで30×60
オープン
2,698
2,968(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
55012354タテ30mmXヨコ70mm(1行)最大7文字まで30×70最大3行まで30×70
オープン
3,198
3,518(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
55012363タテ30mmXヨコ80mm(1行)最大8文字まで30×80最大3行まで30×80
オープン
3,598
3,958(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
55012379タテ30mmXヨコ90mm(1行)最大9文字まで30×90最大3行まで30×90
オープン
3,998
4,398(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
55012388タテ30mmXヨコ100mm(1行)最大10文字まで30×100最大3行まで30×100
オープン
4,398
4,838(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
55012397タテ30mmXヨコ110mm(1行)最大11文字まで30×110最大3行まで30×110
オープン
4,898
5,388(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
55012406タテ30mmXヨコ120mm(1行)最大12文字まで30×120最大3行まで30×120
オープン
5,298
5,828(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
55012415タテ30mmXヨコ130mm(1行)最大13文字まで30×130最大3行まで30×130
オープン
5,498
6,048(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
55012424タテ30mmXヨコ140mm(1行)最大14文字まで30×140最大3行まで30×140
オープン
5,998
6,598(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
55012433タテ30mmXヨコ150mm(1行)最大15文字まで30×150最大3行まで30×150
オープン
6,598
7,258(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
55012449タテ40mmXヨコ40mm(1行)最大4文字まで40×40最大4行まで40×40
オープン
2,498
2,748(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
55012458タテ40mmXヨコ50mm(1行)最大5文字まで40×50最大4行まで40×50
オープン
2,998
3,298(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
55012467タテ40mmXヨコ60mm(1行)最大6文字まで40×60最大4行まで40×60
オープン
3,598
3,958(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
55012476タテ40mmXヨコ70mm(1行)最大7文字まで40×70最大4行まで40×70
オープン
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
55012485タテ40mmXヨコ80mm(1行)最大8文字まで40×80最大4行まで40×80
オープン
4,798
5,278(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
55012494タテ40mmXヨコ90mm(1行)最大9文字まで40×90最大4行まで40×90
オープン
5,298
5,828(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
55012503タテ40mmXヨコ100mm(1行)最大10文字まで40×100最大4行まで40×100
オープン
5,998
6,598(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
55012519タテ40mmXヨコ110mm(1行)最大11文字まで40×110最大4行まで40×110
オープン
6,398
7,038(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
55012528タテ40mmXヨコ120mm(1行)最大12文字まで40×120最大4行まで40×120
オープン
6,998
7,698(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
55012537タテ40mmXヨコ130mm(1行)最大13文字まで40×130最大4行まで40×130
オープン
6,998
7,698(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
55012546タテ40mmXヨコ140mm(1行)最大14文字まで40×140最大4行まで40×140
オープン
7,998
8,798(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
55012555タテ40mmXヨコ150mm(1行)最大15文字まで40×150最大4行まで40×150
オープン
8,498
9,348(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
55012564タテ50mmXヨコ50mm(1行)最大5文字まで50×50最大5行まで50×50
オープン
3,698
4,068(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
55012573タテ50mmXヨコ60mm(1行)最大6文字まで50×60最大5行まで50×60
オープン
4,398
4,838(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
55012589タテ50mmXヨコ70mm(1行)最大7文字まで50×70最大5行まで50×70
オープン
4,998
5,498(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
55012598タテ50mmXヨコ80mm(1行)最大8文字まで50×80最大5行まで50×80
オープン
5,998
6,598(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
55012607タテ50mmXヨコ90mm(1行)最大9文字まで50×90最大5行まで50×90
オープン
6,598
7,258(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
55012616タテ50mmXヨコ100mm(1行)最大10文字まで50×100最大5行まで50×100
オープン
6,998
7,698(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
55012625タテ50mmXヨコ110mm(1行)最大11文字まで50×110最大5行まで50×110
オープン
7,698
8,468(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
55012634タテ50mmXヨコ120mm(1行)最大12文字まで50×120最大5行まで50×120
オープン
8,498
9,348(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
55012643タテ50mmXヨコ130mm(1行)最大13文字まで50×130最大5行まで50×130
オープン
9,598
10,558(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
55012659タテ50mmXヨコ140mm(1行)最大14文字まで50×140最大5行まで50×140
オープン
10,980
12,078(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
55012668タテ50mmXヨコ150mm(1行)最大15文字まで50×150最大5行まで50×150
オープン
10,980
12,078(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
55012677タテ60mmXヨコ60mm(1行)最大6文字まで60×60最大6行まで60×60
オープン
5,298
5,828(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
55012686タテ60mmXヨコ70mm(1行)最大7文字まで60×70最大6行まで60×70
オープン
5,998
6,598(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
55012695タテ60mmXヨコ80mm(1行)最大8文字まで60×80最大6行まで60×80
オープン
6,998
7,698(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
55012704タテ60mmXヨコ90mm(1行)最大9文字まで60×90最大6行まで60×90
オープン
7,698
8,468(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
55012713タテ60mmXヨコ100mm(1行)最大10文字まで60×100最大6行まで60×100
オープン
8,498
9,348(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
55012729タテ60mmXヨコ110mm(1行)最大11文字まで60×110最大6行まで60×110
オープン
9,698
10,668(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
55012738タテ60mmXヨコ120mm(1行)最大12文字まで60×120最大6行まで60×120
オープン
9,998
10,998(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
55012747タテ60mmXヨコ130mm(1行)最大13文字まで60×130最大6行まで60×130
オープン
10,980
12,078(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
55012756タテ60mmXヨコ140mm(1行)最大14文字まで60×140最大6行まで60×140
オープン
11,980
13,178(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
55012765タテ60mmXヨコ150mm(1行)最大15文字まで60×150最大6行まで60×150
オープン
13,980
15,378(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 55012345
2022-04-13
用途: 現場で使う工具に不滅インキで社名を入れるため

出来上がりの印字品質には満足です。
縦が30mmからなので大きな文字しか出来ないため縦20mmくらいから欲しかった。
あと押すときに痛いので角が面取りしてあればありがたい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

印章用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする