カリタ
コーヒーミル 桐モダン弐
加茂箪笥協同組合シリアルナンバー入り
質量(g)
1620
容量(g)
ホッパー:約35、粉受け:約120、ストッカー:約200
本体寸法(mm)
177×128×320
品名・タイプ
コーヒーミル
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55012835
42141
¥
45,000
¥
44,980
¥
49,478
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください