カリタ
WDC-155ドリッパー 銅
適合
ウェーブフィルター155(1~2人用)専用
材質
銅製
サイズ
1~2人用
質量(g)
140
本体寸法(mm)
130×100×58
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55012844
4105
¥
10,500
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください