カリタ
WDS-155ドリッパー ステンレス
適合
ウェーブフィルター155(1~2人用)専用
材質
ステンレス製
サイズ
1~2人用
質量(g)
177
本体寸法(mm)
130×100×58
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55012853
4103
¥
7,000
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください