HAコーヒーポット

HAコーヒーポット - カリタ

HASAMI
安土桃山時代から続く陶磁器の里、長崎県・波佐見町。
町全体が一丸となってかたちづくる地域ブランド『HASAMI』と、
Kalitaが出会うことで誕生した、陶磁器製アイテムシリーズ。
HA101ドリッパー・HA155ドリッパーにピッタリなサイズです。

材質磁器/波佐見焼サイズS質量(g)400本体寸法(mm)185×110×130RoHS指令(10物質対応)対応満水容量(mL)600内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5501302735226
3,300
3,298
3,628(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コーヒー用品・コーヒーマシン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする