カリタ
WDG-155ガラスドリッパー
サイズ
1~2人用
本体寸法(mm)
115×110×65
質量(g)
80
材質
本体:耐熱ガラス、ホルダー:ポリプロピレン
適合
ウェーブフィルター155(1~2人用)専用
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55013054
5064
AG
¥
2,100
¥
2,098
¥
2,308
(税込)
6日以内出荷
返品不可
55013063
5065
SB
¥
2,100
¥
2,098
¥
2,308
(税込)
6日以内出荷
返品不可
55013079
5066
CL
¥
2,100
¥
2,098
¥
2,308
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください