曜日別特売

WDG-185ガラスドリッパー

WDG-185ガラスドリッパー - カリタWDG-185ガラスドリッパー - カリタWDG-185ガラスドリッパー - カリタ
適合ウェーブフィルター185(2~4人用)専用材質本体:耐熱ガラス、ホルダー:ポリプロピレンサイズ2~4人用質量(g)120本体寸法(mm)130×110×82RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
550130885110AG
2,400
2,398
2,638(税込)
6日以内出荷
返品不可
550130975111SB
2,400
2,398
2,638(税込)
6日以内出荷
返品不可
550131065112CL
2,400
2,398
2,638(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コーヒー用品・コーヒーマシン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする