カリタ
ウェーブスタイル アップ#185
付属品
KWF-185(25P)/シリコンドリッパースタンド
材質
耐熱ガラス/シリコーン
質量(g)
本体:約345、ドリッパースタンド:約90
寸法(縦×横×高さ)(mm)
本体:約120×120×165、ドリッパースタンド:約80×80×95
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55013124
35245
カーキ
¥
4,800
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
6日以内出荷
返品不可
55013133
35246
ネイビー
¥
4,800
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
6日以内出荷
返品不可
55013149
35247
レッド
¥
4,800
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください