カリタ
102-Dサイフォンドリッパー
自動的に蒸らす、手間いらずのドリッパー。
材質
PP樹脂製
色
ブラック
サイズ
2~4人用
質量(g)
68
本体寸法(mm)
129×108×79
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55013255
5011
¥
500
¥
499
¥
549
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください