カリタ
キュービックミル
材質
硬質鋳鉄カッター
質量(g)
680
容量(g)
ホッパー最大:15、粉受け最大:30
本体寸法(mm)
80×170×180
品名・タイプ
コーヒーミル
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55013465
42165
¥
8,000
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください