カリタ
ステンレス ポット 13cm
(1件のレビュー)
材質
本体・フタ:ステンレス18-8製 、底材質:ステンレス18-8
質量(g)
590
本体寸法(mm)
260×130×220
板厚(mm)
0.6
底径(Φmm)
接地:約108
RoHS指令(10物質対応)
対応
満水容量(mL)
1600
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55013535
52031
¥
9,000
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください