カリタ
ステンレス ポット 15cm
材質
本体・フタ:ステンレス18-8製 、底材質:ステンレス18-8
容量(mL)
2200
質量(g)
720
本体寸法(mm)
265×140×225
板厚(mm)
0.7
底径(Φmm)
接地:約110
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55013544
52033
¥
10,000
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください