カリタ
ステンレス ポット 16cm
材質
本体・フタ:ステンレス18-8製、底材質:ステンレス18-8
容量(mL)
3000
質量(g)
870
本体寸法(mm)
300×150×255
板厚(mm)
0.7
底径(Φmm)
接地:約123
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55013553
52035
¥
11,500
¥
9,398
¥
10,338
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください