カリタ
カフェ・トール
材質
メラミン製、101ロシ使用
寸法(mm)
120×70×58
サイズ
1人用
質量(g)
80
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55013745
4107
RD
¥
550
¥
489
¥
538
(税込)
6日以内出荷
返品不可
55013754
4108
AG
¥
550
¥
489
¥
538
(税込)
6日以内出荷
返品不可
55013763
4109
SB
¥
550
¥
459
¥
505
(税込)
6日以内出荷
返品不可
55013779
4110
RDC
¥
650
¥
599
¥
659
(税込)
6日以内出荷
返品不可
55013788
4111
AGC
¥
650
¥
599
¥
659
(税込)
6日以内出荷
返品不可
55013797
4112
SBC
¥
650
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください