トッパンリフォームパネル

トッパンリフォームパネル - TOPPAN(トッパン)トッパンリフォームパネル - TOPPAN(トッパン)トッパンリフォームパネル - TOPPAN(トッパン)トッパンリフォームパネル - TOPPAN(トッパン)トッパンリフォームパネル - TOPPAN(トッパン)トッパンリフォームパネル - TOPPAN(トッパン)

水廻り向けの簡易施工型リフォーム商品です。

用途浴室壁面仕様パネル 2 枚、T字ジョイナー1本、テープ 2巻、ボンド2本、コーキング 1本材質ABS発泡樹脂 +オレフィン鏡面パネル長さ(mm)2400幅(mm)910厚さ(mm)1内容量1セット
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55014488TR-001ビアンコホワイト
48,400
39,880
43,868(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
※施工例55014497TR-002コルカタウォールナットホワイト
48,400
39,880
43,868(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
※施工例55014506TR-003ダークマーブル
48,400
39,880
43,868(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
55014515TR-004コルカタウォールナットダーク
48,400
39,880
43,868(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥2,000/税込¥2,200
沖縄地方数量1につき¥3,000/税込¥3,300
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

浴室まわり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする