曜日別特売

ガスマッチロング

ガスマッチロング - イワタニ
(1件のレビュー)

炎調整レバーをなくし無調整式を採用。
微細は多孔質フィルムでガスの流入を制御します。
無調整式は炎の長さに影響する部品の経時変化が起きないため炎の長さが安定します。
使い捨てタイプ

質量(g)67.9点火方式圧電着火方式サイズ(mm)283×32×40充填量ガス:4.5内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55015005G-MA-LOR
オープン
389
428(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 55015005
2022-06-27
用途: 点火率が悪い

他の商品よりガス量が多く安いためこれを選んだ。しかし、点火しにくく、個体差がある。
一発で着火してほしい。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガス トーチ/バーナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする