曜日別特売
モノタロウ

ロープスティック 5本入

ロープスティック 5本入 - モノタロウロープスティック 5本入 - モノタロウロープスティック 5本入 - モノタロウロープスティック 5本入 - モノタロウ
(25件のレビュー)

地面に打ち込み、安全通路・立入禁止区域の確保などにトラロープやネットフェンスを張るための支柱です。
工事現場やイベントなどの保安管理に最適です。
ロープを通して立入禁止、囲いなどに使われます。
上部がリング形状でロープを通して使用します。
J型でロープを通す必要が無くロープの上から打ち込めます。
一定間隔で配置し金槌などを用い地面に叩き込んで固定します。
ブルーシート、防草シート等シート類や、トラロープなどを止めるのに使用する他、テントやタープ設営時のロープ固定、園芸等にも使用可能です。

用途立入禁止区域/工事現場等の保安確保からテント設営、園芸等材質スチール長さ(mm)1500質量(kg)約1.9直径(Φmm)14表面処理粉体焼付塗装内容量1束(5本)
注意
※砂利混じりの地盤や駐車場などの硬くなった地盤にそのまま打ち込むと曲がるおそれがありますので、仮穴を開けてから打ち込んでください。
※用途以外に使用しないでください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
551458351415W×5
3,398
3,738(税込)
当日出荷
1年間返品保証
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:25
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-01-27
用途: 立ち入り禁止区域のロープフェンス用
1969inc.サービス業

駐車場と隣敷地の境い目がものすごく段差があり夜などは見た目では分からないのでロープフェンスを張るのに使いました。もちろんしっかりした作りですので
何の問題もなく打ち込み使用しています。

対象商品 : 55145835
2026-01-05
用途: 空き地の侵入禁止に使用
不動産業

1本1本重量感があり、思ったより太めなので、金槌で打ち込んだ時に曲がってしまう事もなかったです。
ロープを通す穴が2つついているのも助かりました。

2025-02-25
用途: 立ち入り禁止区域をロープで囲う
卸売・小売業

結構な本数が必要なためリピートで購入しています。
価格も安価で他メーカーのロープスティックと比べても何も不満はありません。

対象商品 : 55145835
2024-09-02
用途: 現場作業時
建設業・工事業

ロープスティックは配送時にも丁寧にフィルム梱包されているので非常に良い。14Φのため
硬めの地盤では曲がってしまうこともある。16Φのもので安価なものがあればよいのですが・・・

2が参考にしています
対象商品 : 55145835
2025-06-21
用途: 工事現場の開口部養生
ショーボンド建設株式会社建設業・工事業

製品もしっかりしており、安価でリピート購入してます

1が参考にしています
対象商品 : 55145835
2024-01-24
用途: 敷地に簡易境界用のロープを張るための杭として

必要にして十分な商品で、安価に購入出来てとても助かっております。
本数を多く使用することで杭だけでも境界としてのアピールがしやすいですし、ロープのたるみも解消されるので当社の工事の定番になりました。
難点としては塗装が粗かったり、傷があったりするのですがコスパ優先なら間違いなくオススメします。

対象商品 : 55145835
2023-08-25
用途: 敷地の囲い

軽くて安くて丈夫で敷地の囲いには問題なく使えました。

対象商品 : 55145835
2023-03-18
用途: 作業区画の表示

ハンマーで叩き土地盤に設置しました 途中に巻き結びを入れて使用していますが区画の表示用にぴったりでした

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

区画ロープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする