曜日別特売

キャンパスノート(ドット入り罫線ブラックカラー)5色パック

キャンパスノート(ドット入り罫線ブラックカラー)5色パック - コクヨキャンパスノート(ドット入り罫線ブラックカラー)5色パック - コクヨキャンパスノート(ドット入り罫線ブラックカラー)5色パック - コクヨキャンパスノート(ドット入り罫線ブラックカラー)5色パック - コクヨ
(2件のレビュー)

「美しく書く」をサポートするドット入り罫線タイプ。教科や用途ごとに色分けしやすいセミB5タイプの5色パックです。男の子向けの黒を基調としたブラック系のカラーバリエーションです。

アソート質量(g)600寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)179×20×252内容量1パック(5冊)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
罫線
罫幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55016667ノ-3CDATNX5セミB5ドット入り罫線7
1,000
599
659(税込)
当日出荷
55016676ノ-3CDBTNX5セミB5ドット入り罫線6
1,000
599
659(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 55016667
2023-01-25
用途: 学習用
卸売・小売業

継続的に利用しているノートで安定して使いやすく、安心できます。機能面だけでなく、やる気を出させてくれるノートです。

対象商品 : 55016676
2023-01-09
用途: 打ち合わせ用

ドットがあるので、図や字がきれいに書くことができます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ノート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする