曜日別特売

キャンパスノート(ドット入り罫線カラー表紙)3色パックA罫 A4

キャンパスノート(ドット入り罫線カラー表紙)3色パックA罫 A4 - コクヨキャンパスノート(ドット入り罫線カラー表紙)3色パックA罫 A4 - コクヨキャンパスノート(ドット入り罫線カラー表紙)3色パックA罫 A4 - コクヨキャンパスノート(ドット入り罫線カラー表紙)3色パックA罫 A4 - コクヨキャンパスノート(ドット入り罫線カラー表紙)3色パックA罫 A4 - コクヨ
(1件のレビュー)

「美しく書く」をサポートするドット入り罫線タイプ。教科や用途ごとに色分けして使えるカラー表紙3色パックです。B5サイズのプリントがそのまま貼れる、A4サイズのノートです。

サイズA4罫幅(mm)7罫線ドット入り罫線寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)210×11×297質量(g)583A罫
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75560635ノ-203CATNX31セット(3冊)
1,020
639
703(税込)
当日出荷
55016685ノ-203CATX31パック(30枚×3冊)
930
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
55016685ノ-203CATX375560635ノ-203CATNX3ノ-203CATX3 キャンパスノート(ドット入り罫線カラー表紙)3色パックA罫 A4 コクヨ 75560635キャンパスノート(ドット入り罫線カラー表紙)3色パックA罫 A4コクヨ1セット(3冊)
639
税込703
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 75560635
2026-01-29
用途: 料理レシピ集の作成に
その他業種

ドットが入っていると新聞の切り抜きなども真っ直ぐ貼れる。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ノート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする