曜日別特売

テープのり<ドットライナープチモア>(3個パック)

テープのり<ドットライナープチモア>(3個パック) - コクヨテープのり<ドットライナープチモア>(3個パック) - コクヨテープのり<ドットライナープチモア>(3個パック) - コクヨテープのり<ドットライナープチモア>(3個パック) - コクヨテープのり<ドットライナープチモア>(3個パック) - コクヨテープのり<ドットライナープチモア>(3個パック) - コクヨテープのり<ドットライナープチモア>(3個パック) - コクヨ
(1件のレビュー)

ペンケースにスッキリ入る超ミニサイズでたっぷり10m!最後まで軽くひける!細かく塗れるミニドットタイプのり採用。ゴミを防ぐフルカバーキャップ付きで最後まで軽くひける軽引き設計。

ライトブルー/ピンク/ライトグリーン質量(g)41テープ幅(mm)6テープ長さ(m)10寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)79×18×117グリーン購入法適合内容量1パック(10m×3個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55016728タ-D920-06X3
720
619
681(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
コクヨ春の大セール最大約30%OFF。最大約30%OFF。詳しくはこちら。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-09-15
用途: 図面の製本
株式会社アーキ・ブレイン

たまに、他メーカーに浮気すると、減ってくると、硬くなって使いにくくなったりして、またこのテープに帰ってきます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

のり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする