曜日別特売

ブラックボード専用クリーナー(強力タイプ/スプレー)

ブラックボード専用クリーナー(強力タイプ/スプレー) - レイメイ藤井
(2件のレビュー)

高い浸透力、汚れを浮かせて除去する強力クリーナー。
広範囲に最適なスプレータイプ。ボード面全体を消したいときに有効です。

用途水拭きでは落としきれなかった水性ボードマーカーのインクやボード面の汚れ落としに。成分水、エチルカルピトール、界面活性剤材質ボトル:PE、スプレー:PP・PE・POM、キャップ:PP質量(g)76タイプスプレー寸法(直径Φ×高さH)(mm)36×125内容量1個(60mL)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55018575LPD852
900
749
824(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 55018575
2024-03-24
用途: 黒板のメニューを消す
卸売・小売業

外に出している看板の文字が水拭きでは消えなくなったので購入しましたが思ったより消えなくて残念でした。水拭きよりはややきれいになるかなといった感じです。

対象商品 : 55018575
2023-02-06
用途: チョーク専用には不可
サービス業

チョーク専用ボードを綺麗にしたくて購入しましたが、使用不可でした。残念ですが、自分が悪いです。お気をつけください。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1が参考にしています
2022-04-07

ホワイトボード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする