曜日別特売

ブラックボード専用クリーナー(強力タイプ/ペン)

ブラックボード専用クリーナー(強力タイプ/ペン) - レイメイ藤井

高い浸透力、汚れを浮かせて除去する強力クリーナー。
部分使いに最適なペンタイプ。直塗り仕様で、消したい箇所にピンポイントで使えます。

用途水拭きでは落としきれなかった水性ボードマーカーのインクやボード面の汚れ落としに。成分水、エチルカルピトール、界面活性剤材質ボトル:PE、キャップ:PP質量(g)50タイプ液体寸法(直径Φ×高さH)(mm)27×155アズワン品番65-0353-81繰り返し・詰め替え対応内容量1個(30mL)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55018584LPD556
600
499
549(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ホワイトボード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする