曜日別特売

ティーソフト 幅20mm

ティーソフト 幅20mm - パネフリ工業ティーソフト 幅20mm - パネフリ工業ティーソフト 幅20mm - パネフリ工業ティーソフト 幅20mm - パネフリ工業ティーソフト 幅20mm - パネフリ工業ティーソフト 幅20mm - パネフリ工業ティーソフト 幅20mm - パネフリ工業ティーソフト 幅20mm - パネフリ工業

ティーソフトは、天板やカウンターで使われる脚付きソフトエッジです。学校、幼稚園、医療機関などに多く採用されています。プロユースはもちろんDIYでもご利用頂けます。
やわらかく、木口にRがつけられるので安全です。
樹脂エッジなので、ささくれなどの心配がありません。
軟質樹脂なので、25Rまで曲面加工が可能です。
非塩ビで環境にも配慮した製品です。

加工
化粧合板の木口中央に、幅 約4mmの溝を掘ります。
ティーソフトの脚を溝にはめていきます。
入りにくい場合は当て布をし、木槌などで打ち込みます。
R部分は脚をVカットすると加工しやすくなります。
材質樹脂製幅(mm)20
18件中 118各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55019117PLN-61117_BK1巻(50m)ブラック50
オープン
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
55019126PLN-61117_DM1巻(50m)マイアミダーク50
オープン
31,980
35,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
55019135PLN-61117_DP1巻(50m)プラハオーク50
オープン
31,980
35,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
55019144PLN-61117_GR1巻(50m)グレー50
オープン
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
55019153PLN-61117_IV1巻(50m)アイボリー50
オープン
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
55019169PLN-61117_LS1巻(50m)サナグブラウン50
オープン
31,980
35,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
55019178PLN-61117_MB1巻(50m)ポローニャウッド50
オープン
31,980
35,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
55019187PLN-61117_MP1巻(50m)メープル50
オープン
31,980
35,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
55019196PLN-61117_WH1巻(50m)ホワイト50
オープン
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
55019476PLN-61117_LS1巻(20m)サナグブラウン20
オープン
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
55019485PLN-61117_MB1巻(20m)ポローニャウッド20
オープン
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
55019494PLN-61117_DM1巻(20m)マイアミダーク20
オープン
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
55019503PLN-61117_MP1巻(20m)メープル20
オープン
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
55019519PLN-61117_DP1巻(20m)プラハオーク20
オープン
16,980
18,678(税込)
12日以内出荷
返品不可
55019528PLN-61117_IV1巻(20m)アイボリー20
オープン
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
55019537PLN-61117_GR1巻(20m)グレー20
オープン
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
55019546PLN-61117_BK1巻(20m)ブラック20
オープン
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
55019555PLN-61117_WH1巻(20m)ホワイト20
オープン
13,980
15,378(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

内装資材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする