ティーソフト 幅25mm

ティーソフト 幅25mm - パネフリ工業ティーソフト 幅25mm - パネフリ工業ティーソフト 幅25mm - パネフリ工業ティーソフト 幅25mm - パネフリ工業ティーソフト 幅25mm - パネフリ工業ティーソフト 幅25mm - パネフリ工業ティーソフト 幅25mm - パネフリ工業ティーソフト 幅25mm - パネフリ工業

ティーソフトは、天板やカウンターで使われる脚付きソフトエッジです。学校、幼稚園、医療機関などに多く採用されています。プロユースはもちろんDIYでもご利用頂けます。
やわらかく、木口にRがつけられるので安全です。
樹脂エッジなので、ささくれなどの心配がありません。
軟質樹脂なので、25Rまで曲面加工が可能です。
非塩ビで環境にも配慮した製品です。

加工
化粧合板の木口中央に、幅 約4mmの溝を掘ります。
ティーソフトの脚を溝にはめていきます。
入りにくい場合は当て布をし、木槌などで打ち込みます。
R部分は脚をVカットすると加工しやすくなります。
材質樹脂製幅(mm)25
18件中 118各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55019205PLN-60924_BK1巻(50m)ブラック50
オープン
35,980
39,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
55019214PLN-60924_DM1巻(50m)マイアミダーク50
オープン
35,980
39,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
55019223PLN-60924_DP1巻(50m)プラハオーク50
オープン
35,980
39,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
55019239PLN-60924_GR1巻(50m)グレー50
オープン
32,980
36,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
55019248PLN-60924_IV1巻(50m)アイボリー50
オープン
32,980
36,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
55019257PLN-60924_LS1巻(50m)サナグブラウン50
オープン
35,980
39,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
55019266PLN-60924_MB1巻(50m)ポローニャウッド50
オープン
35,980
39,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
55019275PLN-60924_MP1巻(50m)メープル50
オープン
35,980
39,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
55019284PLN-60924_WH1巻(50m)ホワイト50
オープン
32,980
36,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
55019564PLN-60924_DP1巻(20m)プラハオーク20
オープン
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
55019573PLN-60924_LS1巻(20m)サナグブラウン20
オープン
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
55019589PLN-60924_MB1巻(20m)ポローニャウッド20
オープン
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
55019598PLN-60924_DM1巻(20m)マイアミダーク20
オープン
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
55019607PLN-60924_MP1巻(20m)メープル20
オープン
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
55019616PLN-60924_IV1巻(20m)アイボリー20
オープン
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
55019625PLN-60924_GR1巻(20m)グレー20
オープン
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
55019634PLN-60924_BK1巻(20m)ブラック20
オープン
16,980
18,678(税込)
10日以内出荷
返品不可
55019643PLN-60924_WH1巻(20m)ホワイト20
オープン
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

内装資材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする