曜日別特売

樹脂木口材 マーブレットS 大理石柄

樹脂木口材 マーブレットS 大理石柄 - パネフリ工業樹脂木口材 マーブレットS 大理石柄 - パネフリ工業樹脂木口材 マーブレットS 大理石柄 - パネフリ工業樹脂木口材 マーブレットS 大理石柄 - パネフリ工業

重厚感のある大理石模様の木口化粧材です。木口をスタイリッシュに彩り高級感を演出します。
マーブレットSはテーブルやカウンターの天板、建具、収納扉などの木口に使われる樹脂製木口化粧材です。
ABS、アクリル、PET樹脂などを使用し、厚さは1mmから6mm、色調・柄・エンボス形状など、幅広いラインナップを揃え、多彩な空間演出を実現します。
しっかりとした厚みがあり、エッジにR加工が可能なため安全性が格段にアップします。
一般的な木口材と異なり、割れや欠けに強く耐久性に優れています。
塗装剥がれや経年劣化の心配も殆どなく、防水性にも優れているため、剥がれや破損が起こりにくい高品質な製品づくりが実現できます。
住宅や店舗、市役所、図書館、博物館、病院、保育園、老人ホームなど、あらゆる場所でお使いいただけます・
※下記、参考資料(カタログ)にて全柄が一覧でご確認いただける色見本や、アイカ工業様のメラミン化粧板に対応する近似色表を掲載しております。

仕様
【施工方法】
マーブレットSは縁貼り機による機械貼りを推奨しておりますが、手貼りによる施工も可能です。
1. ロール状態を巻き戻し、巻き癖が取れれば正寸にカットする
2.木口面/マーブレット接着面の両側にゴム系の接着剤を塗布し、 手に付かない程度のオープンタイムをとる
3. 両者を貼り合わせ、圧着する
4.接着剤が完全に硬化したら、ハンドルーターでトリミング加工する(3kg/cm2~4kg/cm2)
5.接着剤がはみ出た場合はN-ヘキサンや石油ベンジンなどで拭き取る。
※製品巾は仕上がりから両端1.5mm以上トリミングできるものを選定してください
用途テーブル・カウンター・キッチン・棚板・造作家具・キャンピングカー・テーブル・キャビネット・収納扉・家具・建具・木工・店舗什器・リフォーム・補修・装飾材質樹脂製
24件中 124各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
幅(mm)
長さ(m)
厚さ(mm)
色(柄)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55020474MW44-2320-005T1巻(150m)231502大理石柄
オープン
46,980
51,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
55020483MW44-2320-005T1巻(30m)23302大理石柄
オープン
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
55020499MW44-3320-005T1巻(150m)331502大理石柄
オープン
66,980
73,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
55020508MW44-3320-005T1巻(30m)33302大理石柄
オープン
21,980
24,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
55025137SC10-2320-99011巻(150m)231502SC10-9901
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
55025146SC10-2320-99011巻(30m)23302SC10-9901
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
55025155SC10-2320-99021巻(150m)231502SC10-9902
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
55025164SC10-2320-99021巻(30m)23302SC10-9902
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
55025198SC10-3320-99011巻(150m)331502SC10-9901
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
55025207SC10-3320-99011巻(30m)33302SC10-9901
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
55025216SC10-3320-99021巻(150m)331502SC10-9902
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
55025225SC10-3320-99021巻(30m)33302SC10-9902
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
55024979SC71-2320-81041巻(150m)231502SC71-8104
オープン
取扱い終了
返品不可
55024997SC73-2320-88651巻(150m)231502SC73-8865
オープン
取扱い終了
返品不可
55025015SC71-2320-81041巻(30m)23302SC71-8104
オープン
取扱い終了
返品不可
55025049SC73-2320-88651巻(30m)23302SC73-8865
オープン
取扱い終了
返品不可
55025173SC10-2320-99131巻(150m)231502SC10-9913
オープン
取扱い終了
返品不可
55025189SC10-2320-99131巻(30m)23302SC10-9913
オープン
取扱い終了
返品不可
55025259MW40-2320-013M1巻(150m)231502MW40-013M
オープン
取扱い終了
返品不可
55025268MW40-2320-013M1巻(30m)23302MW40-013M
オープン
取扱い終了
返品不可
55025234SC10-3320-99131巻(150m)331502SC10-9913
オープン
取扱い終了
返品不可
55025243SC10-3320-99131巻(30m)33302SC10-9913
オープン
取扱い終了
返品不可
55025277MW40-3320-013M1巻(150m)331502MW40-013M
オープン
取扱い終了
返品不可
55025286MW40-3320-013M1巻(30m)33302MW40-013M
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
55025137SC10-2320-990103733505SC74-2320-9901SC10-2320-9901 樹脂木口材 マーブレットS 透明感 パネフリ工業 03733505樹脂木口材 マーブレットS 透明感パネフリ工業1巻(150m)
52,900
税込58,190
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
55025146SC10-2320-990103733539SC74-2320-9901-30SC10-2320-9901 樹脂木口材 マーブレットS 透明感 パネフリ工業 03733539樹脂木口材 マーブレットS 透明感パネフリ工業1巻(30m)
18,980
税込20,878
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
55025155SC10-2320-990203733487SC74-2320-9902SC10-2320-9902 樹脂木口材 マーブレットS 透明感 パネフリ工業 03733487樹脂木口材 マーブレットS 透明感パネフリ工業1巻(150m)
52,900
税込58,190
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
55025164SC10-2320-990203733514SC74-2320-9902-30SC10-2320-9902 樹脂木口材 マーブレットS 透明感 パネフリ工業 03733514樹脂木口材 マーブレットS 透明感パネフリ工業1巻(30m)
18,980
税込20,878
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
55025198SC10-3320-990103733557SC74-3320-9901SC10-3320-9901 樹脂木口材 マーブレットS 透明感 パネフリ工業 03733557樹脂木口材 マーブレットS 透明感パネフリ工業1巻(150m)
74,900
税込82,390
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
55025207SC10-3320-990103733575SC74-3320-9901-30SC10-3320-9901 樹脂木口材 マーブレットS 透明感 パネフリ工業 03733575樹脂木口材 マーブレットS 透明感パネフリ工業1巻(30m)
24,980
税込27,478
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
55025216SC10-3320-990203733548SC74-3320-9902SC10-3320-9902 樹脂木口材 マーブレットS 透明感 パネフリ工業 03733548樹脂木口材 マーブレットS 透明感パネフリ工業1巻(150m)
74,900
税込82,390
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
55025225SC10-3320-990203733566SC74-3320-9902-30SC10-3320-9902 樹脂木口材 マーブレットS 透明感 パネフリ工業 03733566樹脂木口材 マーブレットS 透明感パネフリ工業1巻(30m)
24,980
税込27,478
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

内装資材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする