曜日別特売

樹脂木口材 マーブレットS キプラス

樹脂木口材 マーブレットS キプラス - パネフリ工業樹脂木口材 マーブレットS キプラス - パネフリ工業樹脂木口材 マーブレットS キプラス - パネフリ工業樹脂木口材 マーブレットS キプラス - パネフリ工業樹脂木口材 マーブレットS キプラス - パネフリ工業樹脂木口材 マーブレットS キプラス - パネフリ工業樹脂木口材 マーブレットS キプラス - パネフリ工業樹脂木口材 マーブレットS キプラス - パネフリ工業

キプラスは木と樹脂をミックスし、より表面材になじみやすいよう自然な木質感を表現したシリーズです。柄ごとに異なる繊細なエンボス加工で、よりリアルで温かみのある空間デザインを演出します。
マーブレットSはテーブルやカウンターの天板、建具、収納扉などの木口に使われる樹脂製木口化粧材です。
ABS、アクリル、PET樹脂などを使用し、厚さは1mmから6mm、色調・柄・エンボス形状など、幅広いラインナップを揃え、多彩な空間演出を実現します。
しっかりとした厚みがあり、エッジにR加工が可能なため安全性が格段にアップします。
一般的な木口材と異なり、割れや欠けに強く耐久性に優れています。
塗装剥がれや経年劣化の心配も殆どなく、防水性にも優れているため、剥がれや破損が起こりにくい高品質な製品づくりが実現できます。
住宅や店舗、市役所、図書館、博物館、病院、保育園、老人ホームなど、あらゆる場所でお使いいただけます・
※下記、参考資料(カタログ)にて全柄が一覧でご確認いただける色見本や、アイカ工業様のメラミン化粧板に対応する近似色表を掲載しております。

仕様
【施工方法】
マーブレットSは縁貼り機による機械貼りを推奨しておりますが、手貼りによる施工も可能です。
1. ロール状態を巻き戻し、巻き癖が取れれば正寸にカットする
2.木口面/マーブレット接着面の両側にゴム系の接着剤を塗布し、 手に付かない程度のオープンタイムをとる
3. 両者を貼り合わせ、圧着する
4.接着剤が完全に硬化したら、ハンドルーターでトリミング加工する(3kg/cm2~4kg/cm2)
5.接着剤がはみ出た場合はN-ヘキサンや石油ベンジンなどで拭き取る。
※製品巾は仕上がりから両端1.5mm以上トリミングできるものを選定してください
用途テーブル・カウンター・キッチン・棚板・造作家具・キャンピングカー・テーブル・キャビネット・収納扉・家具・建具・木工・店舗什器・リフォーム・補修・装飾材質樹脂製
118件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
幅(mm)
長さ(m)
厚さ(mm)
色(柄)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55020517MW43-2320-43001巻(150m)231502木目柄 / ライト
オープン
46,980
51,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
55020544MW43-2320-43041巻(150m)231502木目柄 / ダーク
オープン
46,980
51,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
55020553MW43-2320-43051巻(150m)231502木目柄 / ライト
オープン
46,980
51,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
55020569MW43-2320-43061巻(150m)231502木目柄 / ナチュラル
オープン
46,980
51,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
55020578MW43-2320-43071巻(150m)231502木目柄 / ナチュラル
オープン
46,980
51,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
55020587MW43-2320-43081巻(150m)231502木目柄 / ナチュラル
オープン
46,980
51,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
55020596MW43-2320-43091巻(150m)231502木目柄 / ミディアム
オープン
46,980
51,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
55020614MW43-2320-43111巻(150m)231502木目柄 / ミディアム
オープン
46,980
51,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
55020623MW43-2320-43121巻(150m)231502木目柄 / ミディアム
オープン
46,980
51,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
55020648MW43-2320-43141巻(150m)231502木目柄 / ダーク
オープン
46,980
51,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
55020657MW43-2320-43151巻(150m)231502木目柄 / ナチュラル
オープン
46,980
51,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
55020666MW43-2320-43161巻(150m)231502木目柄 / ナチュラル
オープン
46,980
51,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
55020675MW43-2320-4317E1巻(150m)231502木目柄 / ライト
オープン
46,980
51,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
55020718MW43-2320-4367E1巻(150m)231502木目柄 / ライト
オープン
46,980
51,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
55020727MW43-2320-43001巻(30m)23302木目柄 / ライト
オープン
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
55020754MW43-2320-43041巻(30m)23302木目柄 / ダーク
オープン
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
55020763MW43-2320-43051巻(30m)23302木目柄 / ライト
オープン
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
55020779MW43-2320-43061巻(30m)23302木目柄 / ナチュラル
オープン
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
55020788MW43-2320-43071巻(30m)23302木目柄 / ナチュラル
オープン
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
55020797MW43-2320-43081巻(30m)23302木目柄 / ナチュラル
オープン
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
55020806MW43-2320-43091巻(30m)23302木目柄 / ミディアム
オープン
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
55020824MW43-2320-43111巻(30m)23302木目柄 / ミディアム
オープン
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
55020833MW43-2320-43121巻(30m)23302木目柄 / ミディアム
オープン
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
55020858MW43-2320-43141巻(30m)23302木目柄 / ダーク
オープン
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
55020867MW43-2320-43151巻(30m)23302木目柄 / ナチュラル
オープン
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
55020876MW43-2320-43161巻(30m)23302木目柄 / ナチュラル
オープン
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
55020885MW43-2320-4317E1巻(30m)23302木目柄 / ライト
オープン
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
55020928MW43-2320-4367E1巻(30m)23302木目柄 / ライト
オープン
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
55020937MW43-3320-43001巻(150m)331502木目柄 / ライト
オープン
66,980
73,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
55020964MW43-3320-43041巻(150m)331502木目柄 / ダーク
オープン
66,980
73,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
55020973MW43-3320-43051巻(150m)331502木目柄 / ライト
オープン
66,980
73,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
55020989MW43-3320-43061巻(150m)331502木目柄 / ナチュラル
オープン
66,980
73,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
55020998MW43-3320-43071巻(150m)331502木目柄 / ナチュラル
オープン
66,980
73,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
55021007MW43-3320-43081巻(150m)331502木目柄 / ナチュラル
オープン
66,980
73,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
55021016MW43-3320-43091巻(150m)331502木目柄 / ミディアム
オープン
66,980
73,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
55021034MW43-3320-43111巻(150m)331502木目柄 / ミディアム
オープン
66,980
73,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
55021043MW43-3320-43121巻(150m)331502木目柄 / ミディアム
オープン
66,980
73,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
55021068MW43-3320-43141巻(150m)331502木目柄 / ダーク
オープン
66,980
73,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
55021077MW43-3320-43151巻(150m)331502木目柄 / ナチュラル
オープン
66,980
73,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
55021086MW43-3320-43161巻(150m)331502木目柄 / ナチュラル
オープン
66,980
73,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
55021095MW43-3320-4317E1巻(150m)331502木目柄 / ライト
オープン
66,980
73,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
55021129MW43-3320-4367E1巻(150m)331502木目柄 / ライト
オープン
66,980
73,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
55021138MW43-3320-43001巻(30m)33302木目柄 / ライト
オープン
21,980
24,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
55021165MW43-3320-43041巻(30m)33302木目柄 / ダーク
オープン
21,980
24,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
55021174MW43-3320-43051巻(30m)33302木目柄 / ライト
オープン
21,980
24,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
55021183MW43-3320-43061巻(30m)33302木目柄 / ナチュラル
オープン
21,980
24,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
55021199MW43-3320-43071巻(30m)33302木目柄 / ナチュラル
オープン
21,980
24,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
55021208MW43-3320-43081巻(30m)33302木目柄 / ナチュラル
オープン
21,980
24,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
55021217MW43-3320-43091巻(30m)33302木目柄 / ミディアム
オープン
21,980
24,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
55021235MW43-3320-43111巻(30m)33302木目柄 / ミディアム
オープン
21,980
24,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

内装資材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする