曜日別特売

樹脂木口材 マーブレットS 金属調

樹脂木口材 マーブレットS 金属調 - パネフリ工業樹脂木口材 マーブレットS 金属調 - パネフリ工業樹脂木口材 マーブレットS 金属調 - パネフリ工業樹脂木口材 マーブレットS 金属調 - パネフリ工業樹脂木口材 マーブレットS 金属調 - パネフリ工業樹脂木口材 マーブレットS 金属調 - パネフリ工業樹脂木口材 マーブレットS 金属調 - パネフリ工業樹脂木口材 マーブレットS 金属調 - パネフリ工業

ヘアライン加工などを施し高精密に再現した金属調意匠シリーズ。表面材との異素材の組み合わせで、美しくシャープな印象を演出します。
マーブレットSはテーブルやカウンターの天板、建具、収納扉などの木口に使われる樹脂製木口化粧材です。
ABS、アクリル、PET樹脂などを使用し、厚さは1mmから6mm、色調・柄・エンボス形状など、幅広いラインナップを揃え、多彩な空間演出を実現します。
しっかりとした厚みがあり、エッジにR加工が可能なため安全性が格段にアップします。
一般的な木口材と異なり、割れや欠けに強く耐久性に優れています。
塗装剥がれや経年劣化の心配も殆どなく、防水性にも優れているため、剥がれや破損が起こりにくい高品質な製品づくりが実現できます。
住宅や店舗、市役所、図書館、博物館、病院、保育園、老人ホームなど、あらゆる場所でお使いいただけます・
※下記、参考資料(カタログ)にて全柄が一覧でご確認いただける色見本や、アイカ工業様のメラミン化粧板に対応する近似色表を掲載しております。

用途テーブル・カウンター・キッチン・棚板・造作家具・キャンピングカー・テーブル・キャビネット・収納扉・家具・建具・木工・店舗什器・リフォーム・補修・装飾
54件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
幅(mm)
長さ(m)
厚さ(mm)
色(柄)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55023046SC72-2310-86021巻(100m)231001金属調
オープン
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
55023204SC72-2310-86021巻(30m)23301金属調
オープン
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
55022057NTAY-30021巻(100m)231001金属調
オープン
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
55022066NTAY-30021巻(30m)23301金属調
オープン
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
55022075NTAY-30021巻(100m)331001金属調
オープン
42,980
47,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
55022084NTAY-30021巻(100m)391001金属調
オープン
49,980
54,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
55022093NTAY-30021巻(30m)33301金属調
オープン
21,980
24,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
55022109NTAY-30021巻(30m)39301金属調
オープン
24,980
27,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
55022118NTAY-30041巻(100m)231001金属調
オープン
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
55022127NTAY-30041巻(30m)23301金属調
オープン
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
55022136NTAY-30041巻(100m)331001金属調
オープン
42,980
47,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
55022145NTAY-30041巻(30m)33301金属調
オープン
21,980
24,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
55022154NTAY-30041巻(100m)391001金属調
オープン
49,980
54,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
55022163NTAY-30041巻(30m)39301金属調
オープン
24,980
27,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
55022319SC40-2310-28631巻(100m)231001金属調
オープン
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
55022328SC40-2310-28631巻(30m)23301金属調
オープン
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
55022416SC70-2320-88501巻(100m)231002金属調
オープン
34,980
38,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
55022425SC70-2320-88511巻(100m)231002金属調
オープン
34,980
38,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
55022443SC40-2320-30161巻(150m)231502金属調
オープン
35,980
39,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
55022459SC40-2320-30221巻(150m)231502金属調
オープン
35,980
39,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
55022468SC40-2320-72081巻(150m)231502金属調
オープン
35,980
39,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
55022477SC71-2320-83001巻(150m)231502金属調
オープン
51,980
57,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
55022495SC40-2320-30161巻(30m)23302金属調
オープン
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
55022504SC40-2320-30221巻(30m)23302金属調
オープン
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
55022513SC40-2320-72081巻(30m)23302金属調
オープン
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
55022529SC70-2320-88501巻(30m)23302金属調
オープン
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
55022538SC70-2320-88511巻(30m)23302金属調
オープン
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
55022547SC71-2320-83001巻(30m)23302金属調
オープン
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
55022574SC72-3310-86021巻(100m)331001金属調
オープン
37,980
41,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
55022626SC72-3310-86021巻(30m)33301金属調
オープン
20,980
23,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
55022678SC70-3320-88501巻(100m)331002金属調
オープン
49,980
54,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
55022687SC40-3320-30161巻(150m)331502金属調
オープン
51,980
57,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
55022696SC40-3320-30221巻(150m)331502金属調
オープン
51,980
57,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
55022705SC40-3320-72081巻(150m)331502金属調
オープン
51,980
57,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
55022714SC71-3320-83001巻(150m)331502金属調
オープン
69,980
76,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
55022723SC40-3320-30161巻(30m)33302金属調
オープン
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
55022739SC40-3320-30221巻(30m)33302金属調
オープン
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
55022748SC40-3320-72081巻(30m)33302金属調
オープン
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
55022757SC70-3320-88501巻(30m)33302金属調
オープン
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
55022766SC71-3320-83001巻(30m)33302金属調
オープン
21,980
24,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
55022775SC70-3620-88501巻(100m)361002金属調
オープン
54,980
60,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
55022784SC70-3620-88501巻(30m)36302金属調
オープン
24,980
27,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
55022793SC70-3920-88501巻(100m)391002金属調
オープン
59,980
65,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
55022809SC70-3920-88501巻(30m)39302金属調
オープン
24,980
27,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
55106128SC40-2310-3055-301巻(30m)23301SC40-3055
オープン
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
55106137SC40-3310-3055-301巻(30m)33301SC40-3055
オープン
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
55106146SC40-2310-3056-301巻(30m)23301SC40-3056
オープン
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
55106155SC40-3310-3056-301巻(30m)33301SC40-3056
オープン
19,900
21,890(税込)
4日以内出荷
返品不可
55106618SC40-2310-30551巻(100m)231001SC40-3055
オープン
19,900
21,890(税込)
3日以内出荷
返品不可
55106627SC40-3310-30551巻(100m)331001SC40-3055
オープン
27,900
30,690(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

内装資材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする